大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
14
14
14
12
4
5
16
18
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
22
28
32
85
90
95
100
25
110
120
130
140
150
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43617673
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
材質
鉄
寸法S(mm)
4
表面処理
アロック
寸法e(mm)
4.583
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目