曜日別特売
M10×60 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(小箱) 大阪魂 43617917

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)60
60
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
4
5
14
16
18
12
30
35
40
45
22
28
32
25
110
120
130
140
150
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード43617917品番M10×60
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじの呼びM10長さ(mm)60ねじピッチ1.5寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4材質寸法S(mm)8表面処理アロック寸法e(mm)9.149頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする