大阪魂
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M8
M10
M8
M12
長さ(mm)
12
12
12
10
14
15
16
18
20
35
50
25
30
40
45
55
60
65
70
75
80
85
95
100
90
ねじピッチ
1
1.25
1
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43620001
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
12
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
6.86
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目