曜日別特売
M10×18 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43620141

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)18
18
35
15
16
50
10
12
14
20
25
30
40
45
55
60
65
70
75
80
85
95
100
90
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43620141品番M10×18
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
18
材質
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする