大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(15個)
1箱(30個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M20
M10
M16
M20
長さ(mm)
130
95
130
140
90
150
ねじピッチ
2.5
1.5
2
2.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43623921
品番
M20×130
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
20
寸法v(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目