SMC
V Series(VP517Y)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
注文コード
43623992
品番
VP517Y-5YO1
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
切換方式
N.C.
タイプ
(-)標準(0.7MPa)
シリーズ
(5)VP500
ポート数
3
使用流体
空気
流れ方向
(-)左→右
マニュアル
(-)ノンロック
CADデータダウンロード