曜日別特売
VP517Y-5YO1-B V Series(VP517Y) SMC 43624008

 

VP517Y-5YO1-B V Series(VP517Y) SMC 43624008
VP517Y-5YO1-B V Series(VP517Y) SMC 43624008

V Series(VP517Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし注文コード43624008品番VP517Y-5YO1-B
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)シリーズ(5)VP500ポート数3ブラケット(B)ブラケット付使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする