大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
70
70
70
60
90
75
65
55
80
85
100
95
25
35
45
50
40
30
110
120
130
140
150
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43624077
品番
M4×70
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4
寸法v(mm)
0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目