M10×50 六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43626055

六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(80個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)50
ねじピッチ1.5
内容量1箱(80個)注文コード43626055品番M10×50
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
50
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする