大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
M10
M16
M3
M4
M12
M20
長さ(mm)
60
35
55
60
50
75
70
30
40
45
65
80
85
90
100
95
110
120
130
140
150
ねじピッチ
0.7
0.8
1
1.25
1.5
2
0.5
0.7
1.75
2.5
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43626371
品番
M4×60
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
60
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4
寸法v(mm)
0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目