大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
M16
M3
M4
M12
M20
長さ(mm)
75
35
55
60
50
75
70
30
40
45
65
80
85
90
100
95
110
120
130
140
150
ねじピッチ
0.8
0.8
1
1.25
1.5
2
0.5
0.7
1.75
2.5
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43626484
品番
M5×75
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
75
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
5
寸法v(mm)
0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目