大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
35
35
45
50
55
65
70
75
85
90
40
60
80
95
100
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43627297
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
4
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
5
寸法v(mm)
0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目