大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
55
30
35
40
45
50
55
65
60
70
75
85
90
80
95
100
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43627613
品番
M10×55
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
55
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目