内容品画像
ファシル(FACIL)
シェアする防災セット Basic マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
付属品
付属ステッカー:マグネットSサイズ
注文コード
43628000
品番
8038
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
必要最低限の防災用品が1人分ずつ最大30セット入った「シェアする」防災セット。
用途
ドライバーの為の防災備蓄及び周囲の人への配布用
付属品
付属ステッカー:マグネットSサイズ
セット内容
使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミポンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用氷砂糖、災害時お役立ちカード
質量(kg)
約7.2
交換目安
5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×310×220
人数
30人分
注意
※保管状態により内容品が劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いします。
商品説明動画
企業の防災は自助+共助へ!「シェアする防災セット」で始める貢献型の災害対策|企業の防災対策[そなえるTV・高荷智也]
参考になった