曜日別特売
TR-RKI002 自転車に取付けれる空気入れ トライメイト 43628298

TR-RKI002 自転車に取付けれる空気入れ トライメイト 43628298
TR-RKI002 自転車に取付けれる空気入れ トライメイト 43628298

自転車に取付けれる空気入れ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43628298品番TR-RKI002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。
英式/米式/仏式の自転車に対応しています。
付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。

用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210ブラック質量(g)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 輪行時のパンク修理
その他業種

英式バルブで使用したら、バルブと空気入れとの接合部から漏れて、空気が入りません。いくつかの自転車で試しましたが、同じく空気が漏れます。パンク修理を想定して、完全に空気を抜いた状態から試しましたが、とても走れるほどの空気圧になりません。空気入れ側のねじ切り精度が悪いと思い、シールテープを使ったところ、多少ましになりました。自転車店でおすすめ品に買いなおそうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする