5/16-24×2"1/2 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16-24×2"1/2 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628916
5/16-24×2"1/2 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628916

六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
5/16
注文コード
43628916
品番
5/16-24×2"1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ねじの呼び
5/16
長さ(inch)
2-1/2
山数
24
種別
-
材質
鉄
寸法d(mm)
7.9
寸法t(mm)
3.835
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
7.924
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
11.912
寸法ds(mm)
7.937
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする