大阪魂
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
45
12
14
18
20
16
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43629363
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
2
寸法t(mm)
2.08
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
4
表面処理
生地
寸法e(mm)
4.583
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法da(mm)
6.8
寸法w(mm)
0.74
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目