SV-782TB SILENT VISION サイレントビジョン SLASH 43630845

SV-782TB SILENT VISION サイレントビジョン SLASH 43630845
SV-782TB SILENT VISION サイレントビジョン SLASH 43630845
SV-782TB SILENT VISION サイレントビジョン SLASH 43630845
SV-782TB SILENT VISION サイレントビジョン SLASH 43630845
SV-782TB SILENT VISION サイレントビジョン SLASH 43630845
SV-782TB SILENT VISION サイレントビジョン SLASH 43630845

SILENT VISION サイレントビジョン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード43630845品番SV-782TB
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。
バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。
軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。
新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。

用途
<遠投キャロモデルSV-782TB>遠投キャロやフロートリグを得意とし感度と飛距離を両立させた設計。
プラッキングなども有効。
マイルドながらバットはしっかりしたチューブラーモデル。
仕様Line Wt(PE):0.1~0.4種別TIP setion:チューブラー質量(g)80、Lure Wt(g):1.0~10寸法(cm)Length:234
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする