AF-862M Arcard Flex アーカード フレックス SLASH 43630940

AF-862M Arcard Flex アーカード フレックス SLASH 43630940
AF-862M Arcard Flex アーカード フレックス SLASH 43630940
AF-862M Arcard Flex アーカード フレックス SLASH 43630940
AF-862M Arcard Flex アーカード フレックス SLASH 43630940
AF-862M Arcard Flex アーカード フレックス SLASH 43630940
AF-862M Arcard Flex アーカード フレックス SLASH 43630940

Arcard Flex アーカード フレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード43630940品番AF-862M
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

程よく曲がるオールラウンダーなアクションで、2.5~4.0号をスムーズにキャストできるモデル。
幅広いエギウエイトは、シーンを選ばずキロUPとも十分に渡り合えるブランクス設計。

用途
しなやか=扱いやすい。
扱いやすく、曲がるRODをコンセプトに開発。
#1、#2ともにクロスグリッド製法を採用し、スムーズに曲がるRODに設計。
エギングのステップアップにぴったりなマストアイテム。
仕様Line Wt(PE):0.6~1.0、Egi Wt(号):2.5~4.0形状ROD Style:オールラウンダースタイル質量(g)114寸法(cm)Length:259
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする