MUE-B1407BK MUE 片面デスク 基本set 井上金庫販売 43631238

 

MUE-B1407BK MUE 片面デスク 基本set 井上金庫販売 43631238
MUE-B1407BK MUE 片面デスク 基本set 井上金庫販売 43631238

MUE 片面デスク 基本set

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
幅W(mm)1400
色(天板)ブラック
内容量1台注文コード43631238品番MUE-B1407BK
参考基準価格(税別)¥111,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

もっと自由に働きやすく、奥行700mmキープ。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×720質量(kg)31.6色(天板)ブラック材質エッジ:PVC寸法(mm)1400×700×720備考増連可能。高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)700材質(脚部)スチール粉体塗装幅W(mm)1400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする