曜日別特売
GSD-W147-3L3RNA GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 井上金庫販売 43632559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSD-W147-3L3RNA GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 井上金庫販売 43632559
GSD-W147-3L3RNA GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 井上金庫販売 43632559
GSD-W147-3L3RNA GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 井上金庫販売 43632559

GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台色(天板)ナチュラル注文コード43632559品番GSD-W147-3L3RNA
参考基準価格(税別)¥153,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。

色(本体)ホワイト色(天板)ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700質量(kg)71材質コードホール・アジャスター:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、センター引出し:スチール粉体塗装+ABS樹脂寸法(mm)1400×700×700耐荷重(kg/段)天板:約60高さH(mm)700天板耐荷重(kg)約60材質(天板)パーティクルボード+高圧メラミン天板厚さ(mm)30奥行D(mm)700材質(脚部)スチール粉体塗装+ABS樹脂幅W(mm)1400材質(取手)ABS樹脂材質(側板)スチール粉体塗装

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする