曜日別特売
YH-31NBL YH折畳みイス 井上金庫販売 43634309

 

YH-31NBL YH折畳みイス 井上金庫販売 43634309
YH-31NBL YH折畳みイス 井上金庫販売 43634309
YH-31NBL YH折畳みイス 井上金庫販売 43634309

YH折畳みイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43634309品番YH-31NBL
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安全性にも配慮した、スライド式構造。

材質フレーム:スチールパイプ、背:ハードボード+ウレタン+ポリ塩化ビニールシート、座:合板+ウレタン+ポリ塩化ビニールシート寸法(mm)440×445×815/SH460パイプ径(Φmm)22.2塗装粉体塗装

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする