曜日別特売
EL-605S システム手すり35 横型カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634738

 

EL-605S システム手すり35 横型カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634738
EL-605S システム手すり35 横型カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634738
EL-605S システム手すり35 横型カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634738
EL-605S システム手すり35 横型カバー付ブラケット ECLE(マツ六) 43634738

システム手すり35 横型カバー付ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード43634738品番EL-605S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじが見えないカバー付き

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂シルバー径(Φmm)手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする