曜日別特売
EL-25S システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(エクレ) 43634799

 

EL-25S システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(エクレ) 43634799
EL-25S システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(エクレ) 43634799
EL-25S システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(エクレ) 43634799
EL-25S システム手すり35 ブラケット横型通し ECLE(エクレ) 43634799

システム手すり35 ブラケット横型通し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード43634799品番EL-25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます

用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金シルバー径(Φmm)手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
※ジョイントする場合は、手すり棒の継ぎ目が必ずブラケットの中央になるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする