ECLE(マツ六)
システム手すり35 自在ブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43634869
品番
EL-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です
ねじ頭が隠れるカバー付
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚
材質
本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
色
ブラウン
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。