※取付説明
ECLE(エクレ)
システム手すり35 エンドキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバー
ブラウン
ゴールド
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43635158
品番
EL-21S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質
本体:亜鉛合金
色
シルバー
径(Φmm)
手すり径35
注意
※手すりに取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。