曜日別特売
EL-43 システム手すり35 ベースソケット ECLE(エクレ) 43635368

 

EL-43 システム手すり35 ベースソケット ECLE(エクレ) 43635368
EL-43 システム手すり35 ベースソケット ECLE(エクレ) 43635368
EL-43 システム手すり35 ベースソケット ECLE(エクレ) 43635368
EL-43 システム手すり35 ベースソケット ECLE(エクレ) 43635368

システム手すり35 ベースソケット

商品レビューを投稿する
ブラウン
内容量1個注文コード43635368品番EL-43
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手すり棒を床や壁に取付けできます

用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金ブラウン径(Φmm)手すり径35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする