曜日別特売
EL-85 システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(エクレ) 43635964

※取付説明

EL-85 システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(エクレ) 43635964
EL-85 システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(エクレ) 43635964
EL-85 システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(エクレ) 43635964
EL-85 システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(エクレ) 43635964

システム手すり32 Eエンドブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード43635964品番EL-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

エンドブラケットのベーシックタイプです
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です

用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金ブラウン径(Φmm)手すり径32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※32mmの取付けピッチは700mm以内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする