EL-935 襖用脱着手すりブラケット ECLE(マツ六) 43636445

 

EL-935 襖用脱着手すりブラケット ECLE(マツ六) 43636445
EL-935 襖用脱着手すりブラケット ECLE(マツ六) 43636445

襖用脱着手すりブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード43636445品番EL-935
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
簡単に取り外しが出来る構造になっています

用途襖や押し入れの前での移動補助に付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂ブラウン径(Φmm)手すり径32/35兼用
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする