曜日別特売
CAV-05S JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638877

 

CAV-05S JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638877
CAV-05S JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638877
CAV-05S JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638877
CAV-05S JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638877
CAV-05S JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638877

JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5枚)表示内容注意上部架空線注文コード43638877品番CAV-05S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。

用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50表示内容注意上部架空線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする