VP544RT-5MNZD1-03FA VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RT) SMC 43640293

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし注文コード43640293品番VP544RT-5MNZD1-03FA
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする