大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
12
16
35
45
70
14
15
18
20
22
25
30
40
50
55
60
6
8
10
65
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43640353
品番
M10×18
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.1
寸法S(mm)
6
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21.2
ねじ山種類
メートル並目