曜日別特売
PF-80ED スポッティングスコープ PENTAX(ペンタックス) 43642263

スポッティングスコープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプストレート(直視型)
内容量1個注文コード43642263品番PF-80ED
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

口径80mmEDガラス採用。

対物レンズ有効径(mm)80長さ(mm)397幅(mm)98高さ(mm)120質量(g)1400タイプストレート(直視型)形式ポロリズム直視型レンズ構成3群3枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする