大阪魂
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
14
6
8
10
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43643747
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
0.95
寸法S(mm)
2
表面処理
無電解ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目