アンブラコ
六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
ねじの呼び
#8
#4
#5
#6
#8
#10
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
山数
32
40
32
24
20
18
16
13
11
長さ(inch)
3/4
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
1-3/4
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43644781
品番
#8-32×3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#8
材質
鉄
長さ(inch)
3/4
山数
32
寸法d(mm)
4.166
寸法t(mm)
1.981
寸法S(mm)
5/64
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.845
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.119
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)