曜日別特売
5/16-18×1"1/4 六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43644894

六角穴付き皿ボルト(UNC)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼び5/16
山数18
長さ(inch)1-1/4
内容量1箱(100個)注文コード43644894品番5/16-18×1"1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種別-ねじの呼び5/16材質長さ(inch)1-1/4山数18寸法d(mm)7.938寸法t(mm)3.429寸法S(mm)3/16表面処理生地頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)5.029穴の形状六角穴寸法dk(mm)16.662ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3374:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする