MAC8(マックエイト)
表面実装用ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
寸法L(mm)
6
4
5
6
7
8
9
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43651458
品番
3SN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
表面実装用基板に取付けられるネジです。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
1Φのスルーホール穴をあけて下さい。
色々な物を取付ける事ができます。
電流を流すこともできます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
6
寸法A(mm)
6
定格電流(A)
30
寸法M
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨ランド径(Φmm)
7
推奨クリーム半田厚(μ)
150~200