M4×30 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂 43652052

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
30
35
40
45
50
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
22
55
60
65
70
75
80
90
100
85
95
ねじピッチ0.7
内容量1箱(500個)注文コード43652052品番M4×30
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM4材質長さ(mm)30ねじピッチ0.7寸法t(mm)1.5寸法r(mm)0.2寸法S(mm)2.5表面処理スズコバ寸法e(mm)2.87寸法W(mm)0.45頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)20寸法K(mm)2.48穴の形状六角穴寸法dk(mm)8.96寸法ds(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4068:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする