MAC8(マックエイト)
ローレットネジ
商品レビューを投稿する
返品不可
色
透明赤
黒
透明赤
白
寸法L(mm)
8
6
8
10
12
15
20
寸法M
M4
M3
M4
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43655448
品番
4RN-8 透明赤
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質
樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス
色
透明赤
使用温度範囲(℃)
-20~+100
寸法L(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M4