MAC8(マックエイト)
プリント基板垂直取付台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
0.7
0.7
0.9
1.1
1.3
1.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43657304
品番
AGH-0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ピン部:ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法A(mm)
0.7
適合プリント基板厚さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨メタルマスク厚(μ)
150~200