曜日別特売
AGH-0.8 プリント基板垂直取付台 MAC8(マックエイト) 43657313

プリント基板垂直取付台

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法A(mm)0.9
内容量1袋(10個)注文コード43657313品番AGH-0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)0.9適合プリント基板厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする