日産ネジ
フランジボタンキャップ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
8
10
12
15
16
20
6
25
30
35
40
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43657896
品番
M5×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
1.6
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
3.44
寸法W(mm)
11.4
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
2.75
寸法h(mm)
0.9
寸法da(mm)
5.7
寸法dk(mm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目