日産ネジ
フランジボタンキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M3
M4
M5
M10
長さ(mm)
35
8
10
12
16
20
15
25
30
35
40
ねじピッチ
1.25
1
1.25
0.5
0.7
0.8
1.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43658264
品番
M8×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
2.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
5.72
寸法W(mm)
17
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
4.4
寸法h(mm)
1.4
寸法da(mm)
9.2
寸法dk(mm)
12.6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。