ATS-1-7 表面実装用、両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト) 43658275

表面実装用、両方向調整部品用端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)1
寸法H(mm)7
内容量1袋(100個)注文コード43658275品番ATS-1-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

両方向から部品を取付ける事ができます。

材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ寸法H(mm)7寸法F(mm)1寸法D(mm)1寸法E(mm)1寸法C(mm)2寸法B(Φmm)4寸法A(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする