日産ネジ
フランジボタンキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M3
M4
M5
M10
長さ(mm)
40
8
10
12
16
20
15
25
30
35
40
ねじピッチ
1.5
1
1.25
0.5
0.7
0.8
1.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43658316
品番
M10×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
40
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
3.1
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
6.86
寸法W(mm)
20.9
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
5.5
寸法h(mm)
1.6
寸法da(mm)
11.2
寸法dk(mm)
15.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。