M3×6 フランジボタンキャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 43659052

フランジボタンキャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード43659052品番M3×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種別全ねじねじの呼びM3長さ(mm)6材質ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.05寸法r(mm)0.1寸法S(mm)2表面処理亜鉛黒寸法e(mm)2.3寸法W(mm)7頭部形状フランジ付きボタン寸法K(mm)1.65寸法h(mm)0.6寸法da(mm)3.6寸法dk(mm)5.2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする