日産ネジ
フランジボタンキャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M6
M3
M4
M5
M8
M10
長さ(mm)
15
12
15
6
8
10
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ
0.7
1
0.5
0.7
0.8
1.25
1.5
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43659156
品番
M4×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
15
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
2.87
寸法W(mm)
9.2
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
2.2
寸法h(mm)
0.7
寸法da(mm)
4.7
寸法dk(mm)
6.8
ねじ山種類
メートル並目