M10×20 フランジボタンキャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ 43659366

フランジボタンキャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
ねじピッチ1.5
内容量1箱(200個)注文コード43659366品番M10×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別全ねじねじの呼びM10長さ(mm)20材質ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.1寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理亜鉛黒寸法e(mm)6.86寸法W(mm)20.9頭部形状フランジ付きボタン寸法K(mm)5.5寸法h(mm)1.6寸法da(mm)11.2寸法dk(mm)15.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする