MAC8(マックエイト)
ハイブリッドIC用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
15
5
6
7
8
9
10
12
13
15
20
寸法B(mm)
0.65
0.95
0.55
0.65
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43660007
品番
BK-2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
15
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
0.65
寸法C(Φmm)
0.8
寸法A(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
-0