MAC8(マックエイト)
バナナプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
黒
青
緑
灰
赤
白
黄
仕上
ニッケルメッキ
ニッケル下地金メッキ
ニッケルメッキ
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43660156
品番
BN-1-N 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質
本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)
仕上
ニッケルメッキ
色
黒
適合
ジャック:BRシリーズ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BRシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)